Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 53325 Șurubelniță cu crestat 8mm Vârf 10 45/64 L | AC2TGA 2MPN2

WIHA TOOLS 53325 Șurubelniță cu crestătură 8 mm Vârf 10 45/64 L

În stoc
Element: AC2TGA Model: 53325Crucea Ref: 2MPN2
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
€54.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerMicroFinish Antiderapant
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală10 45 / 64 "
Lungime coadă6"
Material de coadăOțel de scule CVM
Shak ShapeHex cu Hex Bolster
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor8.0mm
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorLungimea brațuluimâner LungimeSfat stilSfat Grup de stilManipulați materialulArticolLungime totalăPreț
WIHA TOOLS 53315 Șurubelniță cu crestat 5.5 mm Vârf 8 13/32 L | AC2TFZ 2MPN1 533155.5mm--Keystone SlotedcrestatMulticomponentŞurubelniţă8 13 / 32 "€45.90
WIHA TOOLS 53405 Șurubelniță Phillips #1 Vârf 7 5/16 inch Lungime | AC2TGB 2MPN3 53405#1--PhillipsPhillips / CrosspointMulticomponentŞurubelniţă7 5 / 16 "€170.26
WIHA TOOLS 53410 Șurubelniță Phillips #2 Vârf 8 13/32 inch Lungime | AC2TGC 2MPN4 53410#2--PhillipsPhillips / CrosspointMulticomponentŞurubelniţă8 13 / 32 "€38.47
WIHA TOOLS 36409 Vârf cheie Torx Dimensiune T9 | AH8LJZ 38VZ07 36409T93.875 "3.125 "--PlasticCheia Torx-€17.28
WIHA TOOLS 36410 Vârf cheie Torx Dimensiune T10 | AH8LKA 38VZ08 36410T103.875 "3.125 "--PlasticCheia Torx-€18.36
WIHA TOOLS 36417 Vârf cheie Torx Dimensiune T15 | AH8LKB 38VZ09 36417T157.875 "3.125 "--PlasticCheia Torx-€20.64
WIHA TOOLS 36422 Vârf cheie Torx Dimensiune T20 | AH8LKC 38VZ10 36422T207.875 "3.875 "--PlasticCheia Torx-€23.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 53325 Șurubelniță cu crestătură 8 mm Vârf 10 45/64 L
€54.01 /unitate