Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 75093 Surubelnita de precizie multi-bit Esd 16buc | AC4KVM 30D483

WIHA TOOLS 75093 Șurubelniță de precizie cu mai multe biți Esd 16 buc

În stoc
Articol: AC4KVM Model: 75093Crucea Ref: 30D483
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
€70.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de precizie cu mai multe biți
finalizareaHard Chrome
MânerESD
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulPlastic
MaterialOțel de scule CRM-72
Număr de bucați16
Material de coadăOțel CRM
Shak ShapeRundă
Mărimi incluseSlot: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Grup de stilSlotat / Phillips / Torx (R)
Tip sfatSlotat, Phillips, Torx (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiMaterial de coadăMărimi inclusePreț
WIHA TOOLS 26985 Surubelnita multibit de precizie Esd 12buc | AC4KUF 30D454 26985Vapor ChromeOțel CVM din aliaj înalt12CVM SteelLame reversibile: fante: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: # 000 x 00, # 0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T15€282.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 75093 Șurubelniță de precizie cu mai multe biți Esd 16 buc
€70.30 /unitate