Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26985 Surubelnita multibit de precizie Esd 12buc | AC4KUF 30D454

WIHA TOOLS 26985 Șurubelniță de precizie cu mai multe biți Esd 12 buc

În stoc
Articol: AC4KUF Model: 26985Crucea Ref: 30D454
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
€282.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de precizie cu mai multe biți
finalizareaVapor Chrome
MânerESD
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulPlastic
MaterialOțel CVM din aliaj înalt
Număr de bucați12
Material de coadăCVM Steel
Shak ShapeRundă
Mărimi incluseLame reversibile: fante: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: # 000 x 00, # 0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T15
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Grup de stilSlotat / Phillips / Torx (R)
Tip sfatSlotat, Phillips, Torx (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiMaterial de coadăMărimi inclusePreț
WIHA TOOLS 75093 Surubelnita de precizie multi-bit Esd 16buc | AC4KVM 30D483 75093Hard ChromeOțel de scule CRM-7216Oțel CRMSlot: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€70.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26985 Șurubelniță de precizie cu mai multe biți Esd 12 buc
€282.67 /unitate