Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKINS 112-35XL Disrupator cu vid 1-1/2 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKR 22N564

WILKINS 112-35XL întrerupător de vid 1-1/2 inch Fnpt x Fnpt

În stoc
Articol: AB6WKR Model: 112-35XLCrucea Ref: 22N564

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€309.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime4.875 "
MaterialAlama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena
Presiune maximă125 psi
PecetluiBuna Nitril
Mărimea1.5 "
Temp. Gamă180 grade F
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481301090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț
WILKINS 12-35XL Spărgător de vid 1/2 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKM 22N560 12-35XLFNPT x FNPT2.5 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena1 / 2 "1 5 / 16 "€90.91
WILKINS 34-35XL Spărgător de vid 3/4 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKN 22N561 34-35XLFNPT x FNPT2 15 / 16 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena3 / 4 "1.5 "€108.31
WILKINS 1-35XL Disruptor de vid 1 inch Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKP 22N562 1-35XLFNPT x FNPT2 5 / 16 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena1"1.62 "€134.52
WILKINS 114-35XL Disrupator cu vid 1-1/4 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKQ 22N563 114-35XLFNPT x FNPT4.5 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena1.25 "2"€263.95
WILKINS 2-35XL Disruptor de vid 2 inch Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKT 22N565 2-35XLFNPT x FNPT5 9 / 16 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena2"2.75 "€511.52
WILKINS BFP-9 Disruptor cu vid 3/4 inch Ght | AB6WKU 22N566 BFP-9GHT1.25 "Alamă, oțel inoxidabil3 / 4 "1 5 / 16 "€13.99
WILKINS BFP-8F Disrupator cu vid 3/4 inch Ght | AB6WKV 22N567 BFP-8FGHT1.625 "Alamă, oțel inoxidabil, acetal3 / 4 "1 15 / 16 "€43.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 112-35XL întrerupător de vid 1-1/2 inch Fnpt x Fnpt
€309.28 /unitate