Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKINS 1-35XL Disruptor de vid 1 inch Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKP 22N562

WILKINS 1-35XL întrerupător de vid 1 inch Fnpt x Fnpt 125 Psi

În stoc
Articol: AB6WKP Model: 1-35XLCrucea Ref: 22N562
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
€134.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime2 5 / 16 "
MaterialAlama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena
Presiune maximă125 psi
PecetluiBuna Nitril
Mărimea1"
Temp. Gamă180 grade F
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481301090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț
WILKINS 12-35XL Spărgător de vid 1/2 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKM 22N560 12-35XLFNPT x FNPT2.5 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena1 / 2 "1 5 / 16 "€90.91
WILKINS 34-35XL Spărgător de vid 3/4 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKN 22N561 34-35XLFNPT x FNPT2 15 / 16 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena3 / 4 "1.5 "€108.31
WILKINS 114-35XL Disrupator cu vid 1-1/4 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKQ 22N563 114-35XLFNPT x FNPT4.5 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena1.25 "2"€263.95
WILKINS 112-35XL Disrupator cu vid 1-1/2 inch Fnpt x Fnpt | AB6WKR 22N564 112-35XLFNPT x FNPT4.875 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena1.5 "2.25 "€309.28
WILKINS 2-35XL Disruptor de vid 2 inch Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKT 22N565 2-35XLFNPT x FNPT5 9 / 16 "Alama turnata, bronz turnat, silicon, Ultem, polipropilena2"2.75 "€511.52
WILKINS BFP-9 Disruptor cu vid 3/4 inch Ght | AB6WKU 22N566 BFP-9GHT1.25 "Alamă, oțel inoxidabil3 / 4 "1 5 / 16 "€13.99
WILKINS BFP-8F Disrupator cu vid 3/4 inch Ght | AB6WKV 22N567 BFP-8FGHT1.625 "Alamă, oțel inoxidabil, acetal3 / 4 "1 15 / 16 "€43.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 1-35XL întrerupător de vid 1 inch Fnpt x Fnpt 125 Psi
€134.52 /unitate