WILTON TOOLS 1550 Menghină combinată pivotantă 5 inch cu falci fontă ductilă | AJ2HZF 5LJ84

WILTON TOOLS 1550 Combinație Menghină pivotantă 5 inch Jaw Fier ductil

În stoc
Articol: AJ2HZF Model: 1550Crucea Ref: 5LJ84

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€804.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină combinată
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii5"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere5-1/4 "
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală9.125 "
Lungime totală15.875 "
Lățimea totală8.5 "
Capacitatea țevii1/4" to 2-1/2"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălci de țeavă incluse: Da

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
WILTON TOOLS 1560 Menghină combinată, pivotantă, 6 inchi, fontă ductilă cu falci | AE4LPE 5LJ85 / 63188 15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "€1,219.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 1550 Combinație Menghină pivotantă 5 inch Jaw Fier ductil
€804.69 /unitate