WILTON TOOLS 1560 Menghină combinată, pivotantă, 6 inchi, fontă ductilă cu falci | AE4LPE 5LJ85 / 63188

WILTON TOOLS 1560 Combinație Menghină pivotantă 6 inch Jaw Fier ductil

În stoc
Articol: AE4LPE Model: 1560Crucea Ref: 5LJ85 / 63188

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,219.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină combinată
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii6"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere5-3/4 "
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală9 13 / 16 "
Lungime totală16.625 "
Lățimea totală9.75 "
Capacitatea țevii1/4 to 3-1/2"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului4.125 "
Tip menghinăVizibilitate mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8485
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
WILTON TOOLS 1550 Menghină combinată pivotantă 5 inch cu falci fontă ductilă | AJ2HZF 5LJ84 15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "€804.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 1560 Combinație Menghină pivotantă 6 inch Jaw Fier ductil
€1,219.03 /unitate