Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 4408 Clemă C cu gât pătrat 8 inch 6 adâncime | AA8JVR 18G728 / 14400

WILTON TOOLS 4408 Clemă C Gât pătrat 8 inch 6 adâncime

În stoc
Articol: AA8JVR Model: 4408Crucea Ref: 18G728 / 14400
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
€264.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăPlat
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporalPudră acoperită
Material corpOţel
Tip de clemăForjat de picătură
Presiune de prindere5900 lb.
CuloriNegru
Evaluarea taxeiTaxa regulată
finalizareaPulbere
CarcasăOțel forjat
Capacitate de încărcare5900 Lb.
Max. Deschidere8"
Min. Deschidere2"
Min. Test de probă (Lb.)5900
Număr de bucați1
tamponSmooth
ȘuruburiOţel
Mărimea8
Finisaj axOxid negru
Materialul axuluiOţel
FusuriOxid negru
Pad rotativOţel
Adâncimea gâtului6"
TipGâtul pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipNicovalăCuloare carcasăMaterial corpTip de clemăCuloriCapacitate de încărcareMărimeaPreț
WILTON TOOLS 410 Clemă C 10-1/8 inch 6 adâncime 8000 lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-PlatNegruOţelForjat de picăturăNegru8000 lb.10-1/8 "€262.18
WILTON TOOLS 410SF C-clemă Hi-viz Galben 10-1/8 inch 6 adâncime | AA8JVM 18G724 / 14306 410SFVizibilitate mareV-GrooveSalut Viz YellowOţelForjat de picăturăHi-Viz Galben8000 lb.10-1/8 "€267.47
WILTON TOOLS 410-P Clemă C 10 inch 6 inch D 8000 lb | AB7ZLZ 24W091 / 14285 410-P--GriPicătură de oțel forjatClemă CGri8000 lb.10€275.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 4408 Clemă C Gât pătrat 8 inch 6 adâncime
€264.63 /unitate