Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 410-P Clemă C 10 inch 6 inch D 8000 lb | AB7ZLZ 24W091 / 14285

WILTON TOOLS 410-P Clemă C 10 inch 6 inch D 8000 lb

În stoc
Articol: AB7ZLZ Model: 410-PCrucea Ref: 24W091 / 14285
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
€283.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
Culoare carcasăGri
Material corpPicătură de oțel forjat
Tip de clemăClemă C
Presiune de prindere8000 lb.
CuloriGri
Evaluarea taxeiTaxa regulată
CarcasăPicătură de oțel forjat
Capacitate de încărcare8000 lb.
Max. Deschidere10-1/8 "
Min. Deschidere2"
Număr de bucați1
tamponPivotant
Mărimea10
Finisaj axPlacat cu cupru
FusuriCupru
Pad rotativDa
Adâncimea gâtului6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipNicovalăCuloare carcasăMaterial corpTip de clemăCuloriCapacitate de încărcareMărimeaPreț
WILTON TOOLS 410 Clemă C 10-1/8 inch 6 adâncime 8000 lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-PlatNegruOţelForjat de picăturăNegru8000 lb.10-1/8 "€237.87
WILTON TOOLS 410SF C-clemă Hi-viz Galben 10-1/8 inch 6 adâncime | AA8JVM 18G724 / 14306 410SFVizibilitate mareV-GrooveSalut Viz YellowOţelForjat de picăturăHi-Viz Galben8000 lb.10-1/8 "€267.63
WILTON TOOLS 4408 Clemă C cu gât pătrat 8 inch 6 adâncime | AA8JVR 18G728 / 14400 4408Gâtul pătratPlatNegruOţelForjat de picăturăNegru5900 Lb.8€261.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 410-P Clemă C 10 inch 6 inch D 8000 lb
€283.37 /unitate