WILTON TOOLS 410SF C-clemă Hi-viz Galben 10-1/8 inch 6 adâncime | AA8JVM 18G724 / 14306

WILTON TOOLS 410SF C-clemă Hi-viz galben 10-1/8 inch 6 adâncime

În stoc
Element: AA8JVM Model: 410SFCrucea Ref: 18G724 / 14306

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€267.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăV-Groove
Culoare carcasăSalut Viz Yellow
Finisaj corporalPudră acoperită
Material corpOţel
Tip de clemăForjat de picătură
Presiune de prindere8000 lb.
CuloriHi-Viz Galben
Evaluarea taxeiTaxa regulată
finalizareaPulbere
CarcasăOțel forjat
Capacitate de încărcare8000 lb.
Max. Deschidere10-1/8 "
Min. Deschidere2"
Min. Test de probă (Lb.)8000
Număr de bucați1
tamponSmooth
ȘuruburiOţel
Mărimea10-1/8 "
Finisaj axOxid negru
Materialul axuluiAliaj de oțel
FusuriOxid negru
Pad rotativOţel
Adâncimea gâtului6"
TipVizibilitate mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0175
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Conform cu (standardele de culoare de siguranță OSHA)

Variante de produs

ProdusModelTipNicovalăCuloare carcasăMaterial corpTip de clemăCuloriCapacitate de încărcareMărimeaPreț
WILTON TOOLS 410 Clemă C 10-1/8 inch 6 adâncime 8000 lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-PlatNegruOţelForjat de picăturăNegru8000 lb.10-1/8 "€237.87
WILTON TOOLS 4408 Clemă C cu gât pătrat 8 inch 6 adâncime | AA8JVR 18G728 / 14400 4408Gâtul pătratPlatNegruOţelForjat de picăturăNegru5900 Lb.8€261.81
WILTON TOOLS 410-P Clemă C 10 inch 6 inch D 8000 lb | AB7ZLZ 24W091 / 14285 410-P--GriPicătură de oțel forjatClemă CGri8000 lb.10€283.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 410SF C-clemă Hi-viz galben 10-1/8 inch 6 adâncime
€267.63 /unitate