Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 63238 Menghină Burghiu Presă Piuliță Continuă 1335 Fălci 3in | AC9WNK 3KZL7 / 1335

WILTON TOOLS 63238 Menghină Presă de găurit Piuliță continuă 1335 Falcă 3in

În stoc
Articol: AC9WNK Model: 63238Ref încrucișat: 3KZL7 / 1335

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€220.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină, burghiu
TipPiuliță continuă, 1335

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.502
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8466208065
Tara natalaIN

Detalii produs:

Menghina de foraj Wilton 63238 1335 prinde ferm o piesă de prelucrat între fălci pentru a restricționa mișcarea atunci când burghiul este apăsat în ea. Această menghină de prelucrare este ideală pentru găurire, lipire, tăiere, șlefuire, tăiere conducte, înșurubare, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.

Caracteristici:

  • Menghina pentru presa de foraj Wilton 63238 1335 are o construcție din fontă de calitate superioară pentru rezistență ridicată la compresiune și rezistență la uzură.
  • Are un pat de menghină pentru o mișcare lină și consistentă a maxilarului.
  • Această menghină robustă este echipată cu fălci superioare întărite cu canelură în V pentru strângerea verticală și orizontală a obiectelor rotunde.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui urmate în timpul utilizării unei menghine de foraj?

    A.
  • În timp ce faceți găuri adânci, curățați găurile frecvent.
  • Folosiți o clemă pentru a preveni rotirea.
  • Asigurați-vă că unealta de tăiere sau burghiul este blocat corect în mandrina.
  • Scoateți cheia mandrina înainte de a porni presa de foraj.

Î. Unde montați o menghină de foraj?

A. Așezați menghina presei de burghiu pe masa presei de foraj și aliniați o gaură a menghinei cu orificiul situat pe masa presei de burghiu. Glisați o șaibă pe șurub și puneți șurubul în orificiul aliniat al menghinei.

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
WILTON TOOLS 63239 Menghină Presă de găurit Piuliță continuă 1345 Fălci 4in | AC9WNM 3KZL9 / 1345 63239Piuliță continuă 1345€294.38
WILTON TOOLS 63240 Menghină Burghiu Presă Piuliță Continuă 1360 Fălci 5in | AC9WNP 3KZN2 / 1360 63240Piuliță continuă 1360€394.45
WILTON TOOLS 63243 Vise Burghi Presă Rapid Nut 1460 Jaw6in | AC9WNT 3KZN6 / 1460 63243Piuliță rapidă, 1460€702.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 63238 Menghină Presă de găurit Piuliță continuă 1335 Falcă 3in
€220.47 /unitate