WILTON TOOLS 78A Menghină staționară pentru prelucrarea lemnului de 7 inchi din oțel | AD8QDF 4LT73 / 63144

WILTON TOOLS 78A Menghină staționară pentru prelucrarea lemnului de 7 inci din oțel

În stoc
Articol: AD8QDF Model: 78ARef. cruce: 4LT73 / 63144

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€553.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină pentru prelucrarea lemnului
Tip de bazăStaționar
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii7"
MaterialSemi turnare din oțel
Max. Deschidere10 "
Diametrul orificiului de montare.15 / 32 "
Numărul de șuruburi de blocare0
Număr de puncte de montare2
Inălțime totală7.75 "
Lungime totală19.25 "
Lățimea totală10.25 "
ReversibilNu
Adâncimea gâtului4"
Tip menghinăAcțiune rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.01
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8205700060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fălcile țevii incluse (nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WILTON TOOLS 79A Menghină staționară pentru prelucrarea lemnului Fontă ductilă cu falci de 10 inchi | AD4CAX 41D418 / 63218 79A10 "Fier ductil8"22.5 "11.5 "€731.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 78A Menghină staționară pentru prelucrarea lemnului de 7 inci din oțel
€553.49 /unitate