Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS SBV-65 Menghină de atelier pivotantă falcă de 2-1/2 inch | AE4LPV 5LK54 / 63244

WILTON TOOLS SBV-65 Menghină de atelier pivotantă falcă de 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AE4LPV Model: SBV-65Crucea Ref: 5LK54 / 63244
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
€212.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de atelier
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Fața maxilaruluistriată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii2.5 "
MaterialFier ductil
Max. Deschidere2-1/8 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală4.88 "
Lungime totală9.375 "
Lățimea totală5.75 "
Unghi pivotant45 grade
Adâncimea gâtului1.75 "
Tip menghinăSuper Junior, compact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.26
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8205700060
Tara natalaCZ

Detalii produs:

    • Fălcile țevii incluse (nu)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea gâtuluiEvaluarea taxeiLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăUnghi pivotantPreț
WILTON TOOLS WS4 Menghină de atelier pivotantă 4 inch cu falci fontă ductilă | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Standard Duty4"Standard6.5 "7.625 "14.625 "360 grade€413.89
WILTON TOOLS WS5 Menghină de atelier pivotantă 5 inch cu falci fontă ductilă | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Standard Duty5"Standard8.437 "15.437 "8.625 "360 grade€491.38
WILTON TOOLS WS6 Menghină de atelier pivotantă 6 inch cu falci fontă ductilă | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Standard Duty6"Standard9.75 "18 "8.75 "360 grade€701.16
WILTON TOOLS WS8 Menghină de atelier pivotantă de 8 inchi Font ductil cu falci | AB7ZMU 24W177 / 63304 ws84"Standard Duty8"Standard11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 grade€1,000.94
WILTON TOOLS SBV-100 Menghină de atelier pivotantă 4 inch falcă | AE4LPU 5LK53 / 63248 SBV-1002"Sarcină ușoară4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 grade€247.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS SBV-65 Menghină de atelier pivotantă falcă de 2-1/2 inch
€212.51 /unitate