WILTON TOOLS WS8 Menghină de atelier pivotantă de 8 inchi Font ductil cu falci | AB7ZMU 24W177 / 63304

WILTON TOOLS WS8 Workshop Menghină pivotantă 8 inch Jaw Fier ductil

În stoc
Articol: AB7ZMU Model: WS8Crucea Ref: 24W177 / 63304

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,000.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de atelier
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii8"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere8"
Diametrul orificiului de montare.Standard
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală11.437 "
Lungime totală22.25 "
Lățimea totală9 5 / 16 "
Capacitatea țevii3/4 la 3 "
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului4"
Tip menghinăUtilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.93
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea gâtuluiEvaluarea taxeiLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăUnghi pivotantPreț
WILTON TOOLS WS4 Menghină de atelier pivotantă 4 inch cu falci fontă ductilă | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Standard Duty4"Standard6.5 "7.625 "14.625 "360 grade€413.89
WILTON TOOLS WS5 Menghină de atelier pivotantă 5 inch cu falci fontă ductilă | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Standard Duty5"Standard8.437 "15.437 "8.625 "360 grade€491.38
WILTON TOOLS WS6 Menghină de atelier pivotantă 6 inch cu falci fontă ductilă | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Standard Duty6"Standard9.75 "18 "8.75 "360 grade€701.16
WILTON TOOLS SBV-100 Menghină de atelier pivotantă 4 inch falcă | AE4LPU 5LK53 / 63248 SBV-1002"Sarcină ușoară4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 grade€247.03
WILTON TOOLS SBV-65 Menghină de atelier pivotantă falcă de 2-1/2 inch | AE4LPV 5LK54 / 63244 SBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 grade€212.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS WS8 Workshop Menghină pivotantă 8 inch Jaw Fier ductil
€1,000.94 /unitate