Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINCO 638-32-3/8X16-57-NI Leveling Foot, Stainless Steel, 3/8 Inch-16, 1.26 Inch Size Base Dia | CR6DZU 805W23

WINCO 638-32-3/8X16-57-NI Picior de nivelare, oțel inoxidabil, 3/8 inch-16, 1.26 inch Diametru bază

În stoc
Articol: CR6DZU Model: 638-32-3/8X16-57-NICrucea Ref: 805W23

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINCO 638-32-3/8X16-57-NI Picior de nivelare, oțel inoxidabil, 3/8 inch-16, 1.26 inch Diametru bază
€30.30 /unitate