Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Sondă de temperatură Termistor Aer/lichid | AG3RFG 33UL33

WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Sondă de temperatură Termistor Aer/lichid

În stoc
Post: AG3RFG Model: TEMP-LWCrucea Ref: 33UL33

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€84.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSondă de temperatură
Acuratete+/-1 grade C
Conector sondaBloc terminal
Sonda Dia.5 / 16 "
Lungimea sondei1.156 "
Materialul sondeiOţel inoxidabil
Temp. Gamă-58 de grade până la 158 de grade
Element de măsurare a temperaturiiTermistorul
UtilizareAer sau lichide
Sârmă Lungime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS9025900000

Variante de produs

ProdusModelSonda Dia.Lungimea sondeiTemp. GamăUtilizareSârmă LungimePreț
Sondă de temperatură WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S -100 - 32 grade Celsius | AG3RFD 33UL30 TEMP-UL-S1 / 4 "3.5 "-148 de grade până la 32 de gradeAer sau suprafață23 "€163.42
Sondă de temperatură WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS -50 - 70 de grade Celsius | AG3RFE 33UL31 TEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 de grade până la 158 de gradeAer sau suprafață23 "€80.25
Sondă de temperatură WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS 0 - 150 grade Celsius | AG3RFF 33UL32 TEMP-HS1 / 4 "3.5 "Gradele 32 la grade 302Aer sau suprafață38 "€119.44
Sondă de temperatură WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW, inclusiv blocuri terminale | AG3RFH 33UL34 TEMP-HW5 / 16 "1.156 "Gradele 32 la grade 302Aer sau lichide38 "€123.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Sondă de temperatură Termistor Aer/lichid
€84.31 /unitate