WINSMITH E20MWSS 40:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 40 1 | AD3BBR 3XJC9

WINSMITH E20MWSS 40:1 56C Reductor de viteză C-față 56c 40 1

În stoc
Articol: AD3BBR Model: E20MWSS 40: 1 56CCrucea Ref: 3XJC9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,680.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
Bore Dia.1.437 "
Taxăla spălare
finalizareaSistem de acoperire epoxidică
Inrameaza-le56C
RPM de intrare1725
UngereMobil Glygoyle(R) 460
Max. Intrare HP0.5
Max. Cuplu de ieșire585 in.-lb.
Max. Cuplul585 in.-lb.
MontareUniversal
Ieșire nominală RPM43
Raportul nominal40:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1.437 "
Înălțimea arborelui de ieșire2.125 "
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP585 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP386 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/4 CP292 in.-lb.
Încărcare suprasarcină1345 lb.
RotațieReversibil
Orientarea arboreluiUnghi drept
Arbore de ieșire solid / golGol
Tip reductor de vitezăC-față
Distanță centru vierme2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3525
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8483905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea arborelui de ieșireBore Dia.Inrameaza-leCuplu de ieșire @ 1 CPCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPPreț
WINSMITH E20MWSS 5:1 56C/140TC Reductor de viteză C-face 56c/140tc 5 1 | AD3BBM 3XJC5 E20MWSS 5:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC173 in.-lb.259 in.-lb.---€1,579.73
WINSMITH E20MWSS 10:1 56C/140TC Reductor de viteză C-face 56c/140tc 10 1 | AD3BBN 3XJC6 E20MWSS 10:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC343 in.-lb.515 in.-lb.---€1,680.21
WINSMITH E20MWSS 20:1 56C/140TC Reductor de viteză C-face 56c/140tc 20 1 | AD3BBP 3XJC7 E20MWSS 20:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC650 in.-lb.-325 in.-lb.--€1,579.73
WINSMITH E20MWSS 30:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 30 1 | AD3BBQ 3XJC8 E20MWSS 30: 1 56C2.125 "1.437 "56C--458 in.-lb.302 in.-lb.-€1,579.73
WINSMITH E20MWSS 50:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 50 1 | AD3BBT 3XJD1 E20MWSS 50: 1 56C2.125 "1.437 "56C--706 in.-lb.466 in.-lb.353 in.-lb.€1,648.55
WINSMITH E20MWSS 60:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 60 1 | AD3BBU 3XJD2 E20MWSS 60: 1 56C2.125 "1.437 "56C---528 in.-lb.400 in.-lb.€1,648.55
WINSMITH E26MWSS 20:1 56C/140TC Reductor de viteză C-face 56c/140tc 20 1 | AD3BBV 3XJD3 E26MWSS 20:1 56C/140TC3.125 "1-11/16 "56C / 140TC661 in.-lb.991 in.-lb.---€2,567.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINSMITH E20MWSS 40:1 56C Reductor de viteză C-față 56c 40 1
€1,680.21 /unitate