Reductorul de viteză Winsmith E26MWNS 40:1 56C/140TC este un dispozitiv mecanic conceput pentru a scădea viteza de rotație a unui motor sau a unui motor de intrare în timp ce crește cuplul de ieșire al acestuia. Este utilizat în producție, sisteme de transport, procesarea alimentelor și aplicații industriale în care controlul precis al vitezei mașinilor și transmisiei puterii este crucial. Permite funcționarea eficientă a utilajelor, asigurând performanțe optime și prelungind durata de viață a echipamentului prin reducerea uzurii.
Caracteristici:
- Acest reductor poate gestiona eficient diferite niveluri de putere a motorului și este capabil să furnizeze o forță de rotație substanțială pentru a conduce eficient utilajele.
- Dispune de un arbore de intrare cu un diametru de 7/8 inchi, oferind o interfață robustă pentru integrarea motorului.
- Acest reductor oferă un tip de conexiune de intrare cu fața C pentru o atașare sigură și fiabilă la motoarele compatibile.
- Are un tip de arbore de ieșire tubular cu un diametru de 1-1/4 inchi și o lungime de 3-1/8 inci, permițând opțiuni de cuplare versatile.
- Acest reductor Winsmith oferă un raport de transmisie de 40:1 și convertește eficient intrarea de mare viteză în ieșire de viteză mai mică și cuplu mare.
- Are o măsurătoare de la baza la centrul arborelui de 3.13 inci, permițând flexibilitate în instalare și aliniere.
- Dispune în plus de o carcasă durabilă din fontă pentru o longevitate sporită și rezistență la factorii de mediu.
- Acest reductor Winsmith include lubrifiere folosind Mobil Glygoyle 460 pentru a asigura o funcționare fără probleme și cerințe minime de întreținere.
Accesorii compatibile:
- Winsmith Placă de montare E26WB: Este ideal pentru atașarea sigură și convenabilă a unui reductor de viteză pe o suprafață de montare, simplificând instalarea și asigurând stabilitatea.
Întrebări frecvente:
Î. Ce trebuie luat în considerare atunci când alegeți și utilizați un sistem de compresor de aer?
A. Prioritizează compresoarele cu viteză variabilă (VSD), care ajustează puterea pentru a se potrivi cu cererea, reducând consumul de energie în perioadele cu cerere scăzută. Implementați programe de detectare și corectare a scurgerilor și asigurați-vă un sistem bine întreținut pentru a optimiza eficiența. Luați în considerare sistemele de recuperare a căldurii pentru a reutiliza căldura irosită pentru alte procese industriale, sporind sustenabilitatea.
Î. Cum ajută acest reductor de viteză în funcționarea mașinilor?
A. Reduce viteza de intrare în timp ce crește cuplul de ieșire, optimizând performanța mașinilor.
Î. Pot folosi acest reductor de viteză cu diferite dimensiuni și configurații ale motorului?
R. Da, este proiectat pentru a găzdui o desemnare a unui cadru de motor de 56C/140TC, făcându-l adaptabil la diferite dimensiuni și configurații ale motorului.
Î. Ce tip de viteză folosește acest reductor de viteză?
A. Are un design de angrenaj melcat pentru o transmisie eficientă a puterii și o reducere precisă a vitezei.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest reductor de viteză Winsmith?
A. Factorii majori includ cerințele aplicației, raportul de transmisie, compatibilitatea motorului, orientarea montajului, specificațiile arborelui, capacitatea de încărcare radiantă, condițiile de mediu și lubrifierea.