Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF Presiune manometrică 2 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HGR 36TV78

WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF Presiune manometrică 2 inch 30 inch Hg Vac la 0

În stoc
Element: AH7HGR Model: PEM1424LFCrucea Ref: 36TV78
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
€17.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1/8 "MNPT
Dimensiunea cadranului2"
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă30 la 0 in. Hg
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: Manometru de vid
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr
    • Caracteristici: Inel cu ramă de frecare

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cazuluiCauza MaterialLocația conexiuniiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiTemp. De funcționare GamăPreț
WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF Presiune manometrică 4-1/2 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HFG 36TV46 PCT320LFOţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos1 / 4 "4.5 "-40 grade până la 200 grade F€61.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM1397LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HFX 36TV60 PEM1397LFNegruOţelCentrul din spate1/8 "MNPT1.5 "-40 grade până la 150 grade F€26.12
WINTERS INSTRUMENTS P1S560 Vacuometru, interval de -30 la 0 inch Hg, 1/4 MNPT, +/-1% precizie manometru | CH6QUQ 491F91 P1S560------40 până la 200 grade. F€56.27
WINTERS INSTRUMENTS P9U901428UC Vacuometru, interval de la -30 la 0 inch Hg, 1/4 MNPT, +/-2-1-2% Precizie manometru | CH6RAC 491D49 P9U901428UC------40 până la 150 grade. F€26.11
WINTERS INSTRUMENTS PFQ2478-DRY-2FF Vacuometru, interval de -30 la 0 inch Hg, 1/4 MNPT, +/-2.5% precizie manometru | CH6RDB 491F73 PFQ2478-DRY-2FF------40 până la 200 grade. F€31.65
WINTERS INSTRUMENTS P1S410 Vacuometru industrial, cadran de dimensiune 4 1/2 inch, dimensiune NPT de 1/4 inch tată | CV3TPL 491C51 P1S410------€85.64
WINTERS INSTRUMENTS P3S6075 Vacuometru industrial, 30 până la 0 inch Hg, cadran de 6 inch, dimensiune 1/4 inch NPT masculin | CV3TPM 491A92 P3S6075------€132.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF Presiune manometrică 2 inch 30 inch Hg Vac la 0
€17.85 /unitate