Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PEM1431LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HGY 36TV84

WINTERS INSTRUMENTS PEM1431LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 30 inch Hg Vac la 0

În stoc
Element: AH7HGY Model: PEM1431LFCrucea Ref: 36TV84
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
€24.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă30 la 0 in. Hg
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: Manometru de vid
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr
    • Caracteristici: Inel cu ramă de frecare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiPreț
WINTERS INSTRUMENTS PEM1428LF Presiune manometrică 2 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HGW 36TV82 PEM1428LF2"€18.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1431LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 30 inch Hg Vac la 0
€24.89 /unitate