Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PFQ805LF Presiune manometrică 0 până la 160 psi 2-1/2 inch | AG9HHG 20JN46

WINTERS INSTRUMENTS PFQ805LF Presiune manometrică 0 până la 160 psi 2-1/2 inch

În stoc
Element: AG9HHG Model: PFQ805LFCrucea Ref: 20JN46
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
€53.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Umplut cuGlicerină
Tipul gabarituluiOrificiul restricționat
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă0 la 160 psi
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.50%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da
    • Caracteristici: Rezistent la pulsații, Orificiu restricționat, Ramă cu sertizare, Înregistrat CRN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiGamăPreț
WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF Presiune manometrică 0 până la 60 psi 2-1/2 inch | AG9HHE 20JN44 PFQ803LF2.5 "0 la 60€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ804LF Presiune manometrică 0 până la 100 psi 2-1/2 inch | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 la 100€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ806LF Presiune manometrică 0 până la 200 psi 2-1/2 inch | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 la 200€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ807LF Presiune manometrică 0 până la 300 psi 2-1/2 inch | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 la 300€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ708LF Presiune manometrică 4 inch 0 până la 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 la 15€102.35
WINTERS INSTRUMENTS PFQ709LF Presiune manometrică 4 inch 0 până la 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 la 30€102.35
WINTERS INSTRUMENTS PFQ710LF Presiune manometrică 4 inch 0 până la 60 psi | AH7HJA 36TW10 PFQ710LF4"0 la 60€102.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ805LF Presiune manometrică 0 până la 160 psi 2-1/2 inch
€53.06 /unitate