Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS STP001LF Dop de testare a presiunii, alamă fără plumb, 1/4 inch Npt, 302 grade F Temperatura maximă de funcționare, 1 | CV3TPK 38VL14

WINTERS INSTRUMENTS STP001LF Pressure Test Plug, Lead Free Brass, 1/4 Inch Npt, 302 Deg F Max Op Temp, 1

În stoc
Articol: CV3TPK Model: STP001LFCrucea Ref: 38VL14

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de testare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WINTERS INSTRUMENTS STP002 Dop de testare a presiunii, alamă, 1/2 inch Npt, 302 grade F Temp. CV3TPG 52JG27 STP002€13.92
WINTERS INSTRUMENTS STP001 Dop de testare a presiunii, alamă, 1/4 inch Npt, 302 grade F Temp. CV3TPH 52JG26 STP001€12.49
WINTERS INSTRUMENTS STP002LF Dop de testare a presiunii, alamă fără plumb, 1/2 inch Npt, 302 grade F Temperatura maximă de funcționare, 1 | CV3TPJ 38VL15 STP002LF€17.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS STP001LF Pressure Test Plug, Lead Free Brass, 1/4 Inch Npt, 302 Deg F Max Op Temp, 1
€15.19 /unitate