WIRECRAFTERS CP10 Despărțitor din sârmă pentru stâlp de colț 10 5 1/4 H | AC6QGK 35W551

WIRECRAFTERS Despărțitor din sârmă pentru stâlp de colț CP10 10' 5 1/4 H

Articol: AC6QGK Model: CP10Crucea Ref: 35W551
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€171.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de colț
Respectarea agențieiRIA
finalizareaStrat de pulbere gri
FuncţieȘuruburi secțiuni cu două panouri împreună la un colț sau la sfârșitul unei curse
Ecartament14 cal.
Înălţime10 '5-1 / 4 "
Înălțimea postului10 '5-1 / 4 "
Postați materialulTuburi din oțel
Lățimea postării2"
postări2 x 2 "x 14 ga. Tub pătrat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea postuluiPreț
WIRECRAFTERS CP8 Despărțitor din sârmă pentru stâlp de colț 8 CP88 '5-1 / 4 "8 '5-1 / 4 "€131.91
RFQ
WIRECRAFTERS CP12 Despărțitor din sârmă pentru stâlp de colț 12 CP1212 '5-1 / 4 "12 '5-1 / 4 "€227.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS Despărțitor din sârmă pentru stâlp de colț CP10 10' 5 1/4 H
€171.94 /unitate