WIRECRAFTERS DHD6710 Despărțitor din sârmă țesătă ușă cu balamale duble | AC6QHA 35W565

WIRECRAFTERS DHD6710 Despărțitor de sârmă țesut pentru ușă cu balamale duble

Element: AC6QHA Model: DHD6710Crucea Ref: 35W565
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,181.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta dublă articulată
Respectarea agențieiRIA
Construcţie840 Specificații - 2 x 1" dreptunghiular, 10 ga. plasă de sârmă țesătă
Înălțimea ușii7.27ft
Dimensiunea ușii6 W x 7 ft H
Tip de ușăLeagăn
Lățimea ușii6ft
finalizareaEmail gri
FuncţiePermite accesul în interiorul cuștii sau prin cușcă cu o ușă oscilantă
Ecartament10 cal.
Înălţime10ft
MaterialSârmă de oțel sârmă, plasă țesută
Înălțimea postului10 '5-1 / 4 "
Postați materialulTuburi din oțel
Lățimea postării2"
postări2 x 2 "x 14 ga. Tub pătrat
Lăţime6 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 93.6
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiÎnălţimeÎnălțimea postuluiLăţimePreț
WIRECRAFTERS DHD678 Despărțitor din sârmă țesătă ușă cu balamale duble | AC6QGP 35W555 DHD6786ft8ft8 '5-1 / 4 "6 '4 "€1,717.35
RFQ
WIRECRAFTERS DHD878 Despărțitor din sârmă țesătă ușă cu balamale duble | AC6QGQ 35W556 DHD8788ft8ft8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,815.71
RFQ
WIRECRAFTERS DHD8710 Despărțitor din sârmă țesătă ușă cu balamale duble | AC6QHB 35W566 DHD87108ft10ft10 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,935.87
RFQ
WIRECRAFTERS DHD6712 Despărțitor din sârmă țesătă ușă cu balamale duble | AC6QHL 35W575 DHD67126ft12ft12 '5-1 / 4 "6 '4 "€1,907.06
RFQ
WIRECRAFTERS DHD8712 Despărțitor din sârmă țesătă ușă cu balamale duble | AC6QHM 35W576 DHD87128ft12ft8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,920.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS DHD6710 Despărțitor de sârmă țesut pentru ușă cu balamale duble
€2,181.30 /unitate