Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD 400BAC Raceway seria 400 Plastic 60 In | AD7WNR 4GVN6

WIREMOLD 400BAC Raceway seria 400 Plastic 60 in

În stoc
Articol: AD7WNR Model: 400BACCrucea Ref: 4GVN6
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
€37.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPista de curse
CuloriFildeş
Tipul ConnectorSfârșitul intrării
Tipul capaculuiSnap-on
finalizareaDurabil
Înălţime7 / 16 "
Lungime60 "
MaterialPlastic
MontareAdeziv
Număr de canale1
Tip cursăSeria 400
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriTipul ConnectorNumăr de canaleTip cursăLăţimefinalizareaÎnălţimePreț
WIREMOLD OFRBC-8 Baza și capacul canalului | AA6UUK 15A802 OFRBC-8ŞurubNegru-4Oţel6.875 "Pulbere1 / 2 "€872.33
RFQ
WIREMOLD G6000B-10 Raceway 6000 Series 120 inch gri | AC9CWP 3FPR8 G6000B-10ŞurubGriBack Feed sau End End1 sau 2Seria 60004.75 "Decor, dur, scuffcoat durabil4"€204.54
RFQ
WIREMOLD V6000B-10 Raceway 6000 Series 120 inch Ivory | AC9CWQ 3FPR9 V6000B-10ŞurubFildeşBack Feed sau End End1 sau 2Seria 60004.75 "Decor, dur, scuffcoat durabil4"€207.27
RFQ
WIREMOLD PN03L08V Blocare balamale calea de rulare | AD3DEJ 3YE22 PN03L08V-FildeşPlafonul Drop1Balama de blocare0.812 "-0.5 "€32.51
RFQ
WIREMOLD PN05L08V Blocare balamale canal | AD3DFA 3YE38 PN05L08V-FildeşPlafonul Drop1Balama de blocare1.12 "-0.625 "€36.68
RFQ
WIREMOLD PN10L08V Blocare cu balamale pentru canal | AD3DFB 3YE40 PN10L08V-FildeşPlafonul Drop1Balama de blocare1.687 "-0.812 "€55.23
RFQ
WIREMOLD 300 Raceway Duct | AD3DFR 3YE66 300-Fildeş-1-0.5 "-0.375 "€13.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD 400BAC Raceway seria 400 Plastic 60 in
€37.35 /unitate