Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD 800WC Wire Clip 800 Seria IV PVC | AE2MDE 4YER2

WIREMOLD 800WC Clemă de sârmă 800 Seria IV PVC

În stoc
Articol: AE2MDE Model: 800WCCrucea Ref: 4YER2
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
€1.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de sârmă
CuloriFildeş
Lungime1"
MaterialPVC
MontareÎnchideți
Tip cursăSeria 800
Subcategorieclipuri
TipNemetalic
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeTip cursăSubcategorieTipLăţimePreț
WIREMOLD 815 Tee Seria 800 Ivory | AD7WPA 4GVR3 815Reper4.125 "NemetalicTeesSeria 8002.75 "€8.40
WIREMOLD 817 Cot intern Seria 800 Ivory | AD7WPB 4GVR4 817Cot intern2"NemetaliccoateSeria 800-€6.52
WIREMOLD 818 Cot extern Seria 800 Ivory | AD7WPC 4GVR5 818Cot extern2"NemetaliccoateSeria 800-€6.52
WIREMOLD 806 Clip de acoperire 800 Seria IV PVC | AE2MDF 4YER3 806Clip pentru capac1"Seria 800clipuriNemetalic1.38 "€1.68
WIREMOLD 810B Racord de capăt necompletat 800 Seria IV PVC | AE2MDG 4YER4 810BMontaj la capăt gol1.25 "Seria 800Fitinguri de capătNemetalic1 / 2 "€2.78
WIREMOLD 811 Cot plat de 90 de grade 800 Seria IV PVC | AE2MDH 4YER5 81190 de grade Cot plat2.5 "Seria 800coateNemetalic-€7.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD 800WC Clemă de sârmă 800 Seria IV PVC
€1.31 /unitate