WIREMOLD

Wiremold, de la Legrand, este un producător de produse de gestionare a firelor și cablurilor pentru diverse aplicații comerciale și industriale de interior/exterior. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Securitate

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical Filtru

Cutii electriceVezi tot

Piste de curse și accesoriiVezi tot

  • Cursuri pre-cablate

    Canale de rulare protejate prin GFCI, cu un design rezistent la manipulare pentru a reduce apariția electrocutării și module de încărcare cu două porturi (USB 2.0 și 3.0) cu capacitate de încărcare partajată de 2.4 A

  • Accesorii de montaj pentru cursă

    Include accesorii de instalare, cum ar fi coturi plate, cuplaje ajustabile, plăci adaptoare pentru ramă, conectori pentru cutie, bucșe și suporturi C potrivite pentru utilizarea cu fitinguri pentru canale de rulare

  • Racorduri pentru piste

    Fitinguri de alimentare la capăt, conforme cu RoHS, utilizate pentru a termina canalele de alimentare din seria NM sau benzile Plugmold. Prezintă un corp din PVC care poate fi montat pe cutia electrică existentă

  • Piste de curse

    Canale de rulare din plastic / PVC / oțel concepute pentru a proteja cablurile sau firele A / V de încurcare. Dispune de facilitate de atașare directă la podea prin adezivi sau șuruburi. Disponibil în variantele de conector pentru back-feed, intrare-cap și tavan

Cabluri prelungitoare și benzi de ieșireVezi tot

  • Corzi de extensie
  • Benzi de ieșire

    Unități centrale de priză conectate, ideale pentru utilizarea cu rafturi de relee sau dulapuri pentru a furniza energie. Dispune de un stil de montare cu fixare/glisare și comutatoare ON/OFF iluminate pentru a controla alimentarea unității

  • Conectați dispozitive de protecție la supratensiune

    Dispozitive de protecție la supratensiune Perma Power Computer Grade utilizate pentru a oferi protecție la punctul de utilizare aparatelor de fax, computerelor personale sau aparatelor electrice. Dispune de 6 prize din spate și un cablu de 4.6 metri lungime

Despre WIREMOLD

Catalogul companiei include cutii de podea, fitinguri de canalizare, dispozitive de trecere, cutii de tavan și perete, matrițe de priza, stâlpi și coloane, sisteme de conducte și unități de cablare modulare. Wiremold piste de curse oferă o cale fizică pentru cablarea electrică, cablurile de comunicație și A/V și, de asemenea, împiedică agățarea inutilă a cablurilor. Aceste piste au finisaj Scuffcoat pentru duritate, rezistență la zgârieturi și durabilitate. Sunt disponibile în materiale plastice, PVC și oțel pentru a proteja firele și cablurile de căldură, coroziune, umiditate, pătrunderea apei și alte amenințări. Al brandului dispozitive de protecție la supratensiune protejați echipamentele electronice sensibile de activități tranzitorii externe sau interne. Ele pot fi instalate în subpanouri sau în apropierea unor echipamente specifice. Ele suprimă, de asemenea, supratensiunile externe atunci când sunt montate pe panoul principal de service. Aceste dispozitive includ un indicator vizual pentru a afișa starea protecției și sunt disponibile în configurații de fază 1S și 3Y.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Wiremold încrucișează referințe individuale la echivalentele Cooper B-Line, Panduit și D-Line. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Wiremold echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Wiremold variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Wiremold sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Cutii de podea din seria Evolution

Aceste unități au un design de balama articulată, care permite capacelor să se deschidă la 180 de grade și să se așeze plat pe suprafața podelei, oferind acces ușor la modulele interne și activare în timp ce declanșează haza....Citeste mai mult 

Huse Poke-Thru din seria Evolution

Aceste capace au o construcție din aluminiu turnat sub presiune pentru durabilitate, o deschidere de șurub de dimensiune comercială de 3/4 inch și o deschidere concentrică de șurub de dimensiune comercială de 2-11/4 inch pentru o instalare rapidă în e....Citeste mai mult 

Kit CordMate II

Acest kit este potrivit pentru ascunderea mai multor cabluri, fire și cabluri de joasă tensiune în medii industriale și comerciale. Vine cu un suport autoadeziv pentru a oferi o instalare rapidă pe plinte...Citeste mai mult 

WIREMOLD Avantaje competitive

Sistemul ModPower

Acest sistem permite conectarea ușoară a până la șase unități de alimentare pentru acces rapid la energie în spațiile de antrenament și stațiile de lucru. Dispune de recipiente rezistente la manipulare pentru a preveni atingerea accidentală a degetelor. Sistemul oferă atât versiuni de montare la suprafață, cât și la suprafață cu ajutorul clemelor și ramelor pentru o instalare ușoară. De asemenea, are un design elegant, subțire, care oferă o potrivire discretă pe suprafața de lucru.

Întrebări Frecvente

Care este scopul instalării unui canal de rulare?

Canalele Wiremold sunt conducte închise care creează o cale fizică pentru cablarea electrică. Aceste canale protejează firele și cablurile de căldură, umiditate, coroziune și pătrunderea apei.

Cum pot asigura o cale de cablu?

  • Utilizați un ciocan de cauciuc pentru a lovi canalul în clemele de suport și înșurubați baza în perete.
  • Introduceți un capăt al canalului de rulare în limba cutiei de pornire.
  • Acum glisați cel de-al doilea capăt al canalului de rulare într-un fiting drept înger.
  • Atingeți canalul în clemele de montare de pe linia orizontală folosind ciocanul.

Care este funcția dispozitivelor poke-thru?

Dispozitivele poke-thru permit instalarea de servicii, cum ar fi cablarea de comunicații și A/V pe podele de beton deasupra nivelului, fără a compromite estetica locului de muncă. Acestea permit instalarea rapidă și ușoară fără a utiliza elemente de fixare suplimentare sau un al doilea instalator.

Produse exclusive pentru marcă