Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD ULM4-6 bandă de priză, 4 prize, lungime cablu 6 ft, 15 A max. Amperi, alb | CV3UDR 3RAN5

WIREMOLD Bandă de priză ULM4-6, 4 prize, lungime cablu de 6 ft, 15 A max. Amperi, alb

În stoc
Articol: CV3UDR Model: ULM4-6Ref încrucișat: 3RAN5

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€278.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Fâșie de priză WIREMOLD ULM6-6, 6 prize, lungime cablu 6 ft, 15 A max. Amperi, alb | CV3UDT 3RAN6 ULM6-6Banda de ieșire€348.20
WIREMOLD UL104BD Unitate cu patru prize plug-in, 4 prize, lungime cablu 15 ft, 15 A max. Amperi, gri, NEMA 5-15P | CV3UDZ 26X935 UL104BDCablu de alimentare€133.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD Bandă de priză ULM4-6, 4 prize, lungime cablu de 6 ft, 15 A max. Amperi, alb
€278.80 /unitate