Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS 0890CSFW Dispozitiv de tăiat sârmă 8 inch lungime Maner pernă | AH3FNQ 31LZ46

WISS 0890CSFW tăietor de sârmă 8 inch lungime Mâner pernă

În stoc
Element: AH3FNQ Model: 0890CSFWCrucea Ref: 31LZ46
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
€58.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de sarma
Acțiune de tăiereTăierea tăiată
Capacitate de tăiere aluminiu1 / 4 "
Capacitate de tăiere cupru1 / 4 "
Design mânerGrip de pernă
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)5.16
Lungimea navei (cm)26.62
Lățimea navei (cm)10.59
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitate de tăiere a cablului: 9/64 "
    • Cablu de comunicație cu capacitate de tăiere: 13/64"

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS 0890CSFW tăietor de sârmă 8 inch lungime Mâner pernă
€58.76 /unitate