Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS WT1 Instrument pentru prindere cabluri auto-tăiat 3/8 inch | AE9UKV 6MJH0

WISS WT1 Instrument de prindere pentru cabluri cu autotăiere de 3/8 inch

În stoc
Articol: AE9UKV Model: WT1Crucea Ref: 6MJH0
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
€64.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistola de legătură prin cablu
Lățimea corpului3 / 8 "
ConstrucţieOţel
Evaluarea taxeiStandard Duty
FuncţieStrânge legăturile de cablu
Tip mânerGrip de pernă
MecanismTensiune
Lungime totală7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8205598000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gri, Cushion Grip

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS WT1 Instrument de prindere pentru cabluri cu autotăiere de 3/8 inch
€64.51 /unitate