Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WM CASTER GDS-150A-RS Rolă cu tijă rigidă cu absorbție a șocurilor | AE9HXU 6JY73

WM CASTER GDS-150A-RS Rolă cu tijă rigidă cu absorbție a șocurilor

În stoc
Articol: AE9HXU Model: GDS-150A-RSCrucea Ref: 6JY73
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
€434.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă rigidă cu absorbție a șocurilor
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăAluminiu
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu turnat sub presiune
Rating de încărcare550 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală9 1 / 16 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.M16
Lungimea tijei1.25 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă14 de grade până la 194 de grade F
Dimensiune de filetM16
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302200000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RS Rolă cu tijă rigidă cu absorbție a șocurilor
€434.41 /unitate