Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WOLO 160-24 Claxon de aer marin electric 9-1/2 inch lungime 24vdc | AG3EYQ 33HE56

WOLO 160-24 Claxon de aer marin electric 9-1/2 inch lungime 24vdc

În stoc
Articol: AG3EYQ Model: 160-24Crucea Ref: 33HE56
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
€480.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClaxon de aer marin
amperi11
Decibeli127 dB
finalizareaCromat
Pentru utilizare peAplicație pentru bărci și nave
Înălţime3.75 "
Lungime9.5 "
MaterialAlamă
MontareSuport pentru suport
Presiune10 la 12 PSI
Tipelectric
Voltaj24 VDC
Lăţime568597 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)27.62
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8531800030

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeVoltajLăţimePreț
WOLO 135 Claxon de aer marin electric 9-1/2 inch lungime 12vdc | AG3EYF 33HE47 135169.5 "12 VDC568567 "€349.96
WOLO 135-24 Claxon de aer marin alamă 3-1/2 inch lățime 24vdc | AG3EYG 33HE48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€394.45
WOLO 140 Claxon de aer maritim alama 17 in lungime 12vdc | AG3EYH 33HE49 1401617 "12 VDC568570 "€443.28
WOLO 140-24 Claxon de aer marin electric 3-3/4 inch latime 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "€483.10
WOLO 145 Claxon de aer marin electric 3-3/4 inch H 12vdc | AG3EYK 33HE51 1451615 "12 VDC568570 "€390.18
WOLO 145-24 Claxon de aer marin electric 15 in lungime 24vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "24 VDC568570 "€443.28
WOLO 150 Claxon de aer maritim electric 17 in lungime 12vdc | AG3EYM 33HE53 1501617 "12 VDC568570 "€812.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOLO 160-24 Claxon de aer marin electric 9-1/2 inch lungime 24vdc
€480.47 /unitate