Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WOLO 3095PPM-C Lumină de avertizare LED Transparent 12/60vdc | AD6EZP 45A236

WOLO 3095PPM-C Led Warning Light Clear 12/60vdc

În stoc
Articol: AD6EZP Model: 3095PPM-CCrucea Ref: 45A236
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
€230.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStroboscop LED cu baliză
Material de bazaPlastic
Culoriclar
Curent tras1.37 Amps
Diametru7"
Blițuri pe minutVariat
Înălţime6.75 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Lungime4.5 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară60 lumeni
MontarePermanent
Voltaj12 la 60 VDC
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16.84
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8512204040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
WOLO 3080PPM-A Lumină de avertizare LED Chihlimbar 12/60vdc | AD6EZL 45A233 3080PPM-AChihlimbar€194.23
WOLO 3085PPM-B Avertizor LED Albastru 12/60vdc | AD6EZM 45A234 3085PPM-BAlbastru€191.65
WOLO 3090PPM-R Lumină de avertizare LED Roșu 12/60vdc | AD6EZN 45A235 3090PPM-RRoșu€229.95
WOLO 3097PPM-G Lumina de avertizare LED Verde 12/60vdc | AD6EZQ 45A237 3097PPM-GVerde€216.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOLO 3095PPM-C Led Warning Light Clear 12/60vdc
€230.23 /unitate