Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WOODFORD MFG. 19CP-8 Frost Reof Silcock Anti-sifon 8 inch | AE8BUU 6CHV8

WOODFORD MFG. 19CP-8 Sifon anti-îngheț Silcock 8 inch

În stoc
Element: AE8BUU Model: 19CP-8Crucea Ref: 6CHV8
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
€113.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere de îngheț Sillcock
Material corpAlamă
Manipulați materialulAluminiu turnat sub presiune
Tip mânerRoată de mână
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareCupa de lipit sau MNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.120 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (8 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
WOODFORD MFG. 19CP-4 Anti-ingheț Silcock Anti-sifon 4 inch | AE8BUR 6CHV6 19CP-4€104.59
WOODFORD MFG. 19CP-6 Anti îngheț Silcock Anti-sifon 6 inch | AE8BUT 6CHV7 19CP-6€109.12
WOODFORD MFG. 19CP-10 Sifon anti-îngheț Silcock 10 inch | AE8BUV 6CHV9 19CP-10€121.62
WOODFORD MFG. 19CP-12 Anti-ingheț Silcock Anti-sifon 12 inch | AE8BUW 6CHW0 19CP-12€122.61
WOODFORD MFG. 19CP-14 Anti-ingheț Silcock Anti-sifon 14 inch | AE8BUX 6CHW1 19CP-14€119.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODFORD MFG. 19CP-8 Sifon anti-îngheț Silcock 8 inch
€113.50 /unitate