WIEGMANN SDN12202108PL Carcasă metalică 20 inci înălțime x 21 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2LCC 31KZ91

WIEGMANN SDN12202108PL Carcasă metalică 20 inchi înălțime x 21 inci lățime x 8 inchi adâncime

În stoc
Element: AG2LCC Model: SDN12202108PLCrucea Ref: 31KZ91

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,033.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiMâner de lacăt
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaVopsit ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime20 "
Panou interior3A922
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă10 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelMontareAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimefinalizareaGarniturăPreț
WIEGMANN N12604810 Carcasă cu balamale 10d x 48w x 60h inch | AB4NPX 1ZHE6 N12604810 Global EventsPodea10 "Mâner cu cheie12, 138.89 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,047.95
RFQ
WIEGMANN N12604812 Carcasă cu balamale 12d x 48w x 60h inch | AB4NPY 1ZHE7 N12604812 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,201.70
RFQ
WIEGMANN N12604816 Carcasă suprapusă 16d x 48l x 60h inch | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,442.50
WIEGMANN N12606012 Carcasă suprapusă 12d x 60w x 60h inch | AB4NQA 1ZHE9 N12606012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,355.55
WIEGMANN N12606016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 60h inch | AB4NQB 1ZHF1 N12606016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,588.93
WIEGMANN N12726012 Carcasă cu balamale 12d x 60w x 72h inch | AB4NQC 1ZHF2 N12726012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,866.35
WIEGMANN N12726016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 72h inch | AB4NQD 1ZHF3 N12726016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,948.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SDN12202108PL Carcasă metalică 20 inchi înălțime x 21 inci lățime x 8 inchi adâncime
€1,033.69 /unitate