Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WOODFORD MFG. 22CP-12 robinet dublu rezistent la îngheț cald/rece 12in | AE8BVC 6CHW6

WOODFORD MFG. 22CP-12 robinet dublu rezistent la îngheț cald/rece 12in

În stoc
Articol: AE8BVC Model: 22CP-12Crucea Ref: 6CHW6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€263.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrig Proof Dual Sillcock
Material corpAlamă
Manipulați materialulAluminiu turnat sub presiune
Tip mânerRoată de mână
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareCupa de lipit sau MNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.120 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.971
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (12 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
WOODFORD MFG. 22CP-4 robinet dublu rezistent la îngheț cald/rece 4 in | AE8CUMPĂRĂ 6CHW2 22CP-4€237.60
WOODFORD MFG. 22CP-6 robinet dublu rezistent la îngheț cald/rece 6 in | AE8BUZ 6CHW3 22CP-6€246.22
WOODFORD MFG. 22CP-8 robinet dublu rezistent la îngheț cald/rece 8 in | AE8BVA 6CHW4 22CP-8€246.74
WOODFORD MFG. 22CP-10 robinet dublu rezistent la îngheț cald/rece 10in | AE8BVB 6CHW5 22CP-10€255.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODFORD MFG. 22CP-12 robinet dublu rezistent la îngheț cald/rece 12in
€263.03 /unitate