WOODFORD MFG. Y34-3 Hidrant de curte rezistent la îngheț 3 picioare | AE8BUL 6CHV1

WOODFORD MFG. Y34-3 Hidrant de curte rezistent la îngheț 3 picioare

Articol: AE8BUL Model: Y34-3Crucea Ref: 6CHV1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€404.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant de curte anti-îngheț
ConformitateVerificați codurile locale
Manipulați materialulFontă
Materialul capuluiFontă
Dimensiunea intrării3/4 "FNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.120 grade F
Dimensiunea de ieșireFurtun 3/4 "
Lungime totală72.5 "
Material pistonNitril
Rod Dia.3 / 8 "
Materialul tijeiOțel galvanizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.739
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncimea de îngropare (3 ft.)
    • Carcasă (1 "zincat)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRod Dia.Preț
WOODFORD MFG. Y34-2 Hidrant de curte rezistent la îngheț 2 picioare | AE8BUK 6CHV0 Y34-260.5 "7 / 16 "€370.49
WOODFORD MFG. Y34-4 Hidrant de curte rezistent la îngheț 4 picioare | AE8BUM 6CHV2 Y34-484.5 "3 / 8 "€313.45
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-5 Hidrant de curte rezistent la îngheț 5 picioare | AE8BUN 6CHV3 Y34-596.5 "3 / 8 "€314.91
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-6 Hidrant de curte rezistent la îngheț 6 picioare | AE8BUP 6CHV4 Y34-6108.5 "3 / 8 "€347.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODFORD MFG. Y34-3 Hidrant de curte rezistent la îngheț 3 picioare
€404.95 /unitate