WOODFORD MFG. Y34-2 Hidrant de curte rezistent la îngheț 2 picioare | AE8BUK 6CHV0

WOODFORD MFG. Y34-2 Hidrant de curte rezistent la îngheț 2 picioare

În stoc
Articol: AE8BUK Model: Y34-2Crucea Ref: 6CHV0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€370.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant de curte anti-îngheț
ConformitateVerificați codurile locale
Manipulați materialulFontă
Materialul capuluiFontă
Dimensiunea intrării3/4 "FNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.120 grade F
Dimensiunea de ieșireFurtun 3/4 "
Lungime totală60.5 "
Material pistonNitril
Rod Dia.7 / 16 "
Materialul tijeiOțel galvanizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.87
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Hidrantul de curte rezistent la îngheț Woodford Mfg Y34-2 se conectează la o conductă de alimentare cu apă îngropată în afara unui puț. Poate fi pornit / oprit pentru a furniza apă dintr-un sistem privat de alimentare cu apă.

Caracteristici:

  • Hidrantul de curte Woodford Y34-2-HC este un robinet de exterior care este introdus în conductele de alimentare cu apă îngropate pentru a oferi apă curentă pentru întreținerea solului, creșterea animalelor, amenajarea teritoriului și protecția împotriva incendiilor.
  • Este potrivit pentru irigarea pe tot parcursul anului și are o adâncime de îngropare de centimetri.
  • Permite utilizatorilor să acceseze apa în aer liber fără a fi nevoie să atașeze un robinet la instalațiile sanitare ale clădirii și este potrivit pentru a asigura un flux instantaneu de apă, chiar și atunci când temperatura scade la temperaturi de îngheț.
  • Acest hidrant din seria Y34 vine cu un detector de debit având o intrare cu filet femel de 3/4 inch și un mâner de pârghie.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt cele trei tipuri de mecanisme de hidranți?

A. Hidranții de butoi uscate sunt disponibili în variante cu mecanism de compresie, porți glisante sau comutatoare.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRod Dia.Preț
WOODFORD MFG. Y34-3 Hidrant de curte rezistent la îngheț 3 picioare | AE8BUL 6CHV1 Y34-372.5 "3 / 8 "€334.67
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-4 Hidrant de curte rezistent la îngheț 4 picioare | AE8BUM 6CHV2 Y34-484.5 "3 / 8 "€313.45
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-5 Hidrant de curte rezistent la îngheț 5 picioare | AE8BUN 6CHV3 Y34-596.5 "3 / 8 "€314.91
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-6 Hidrant de curte rezistent la îngheț 6 picioare | AE8BUP 6CHV4 Y34-6108.5 "3 / 8 "€347.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODFORD MFG. Y34-2 Hidrant de curte rezistent la îngheț 2 picioare
€370.49 /unitate