WOODHEAD 1200651426 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 22 AWG, neecranat, 5 m

Articol: CH3CXE Model: 1200651426Ref. cruce: N04001A41M050G
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.185 "
Culoare jachetă cabluNegru
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu16.4 ft.
Tip cabluUnshielded
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajApăsați pentru a bloca
Număr de poli4
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 105 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliCablu Dia.Culoare jachetă cabluOrientareInterval de temperaturăTipMaterial jachetă cabluLungime cabluPreț
WOODHEAD 1200651658 Set cablu, 4 poli, tată drept, 12m, dimensiune 18/4, SJOOW | CG9WQZ 804006C02M120 1200651658---------
RFQ
WOODHEAD 1200651864 Set cablu, 4 poli, tată drept, 20 m, dimensiune 18/4, SJOOW | CG9WRA 804006C02M200 1200651864---------
RFQ
WOODHEAD 1200651681 Set cablu, 4 poli, tată drept, 20 m, 90 grade, dimensiune 18/4, SJOOW | CG9WRB 804007C02M200 1200651681---------
RFQ
WOODHEAD 1200651680 Set cablu, 4 poli, tată drept, 12 m, 90 grade, dimensiune 18/4, SJOOW | CG9WRD 804007C02M120 1200651680---------
RFQ
WOODHEAD 1200651994 Set cablu, 5 poli, mamă, 15m, dimensiune 22/5, PVC | CG9WRH 805000D01M150 1200651994---------
RFQ
WOODHEAD 1200651646 Set cablu, 4 poli, tată drept, 20 m, 18 AWG, PUR | CG9WRP 804006B02M200 1200651646---------
RFQ
WOODHEAD 1200651355 Set cablu, 4 poli, tată drept, 15m, 18 AWG, PUR | CG9WRR 804006B02M150 1200651355---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200651426 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 22 AWG, neecranat, 5 m