WOODHEAD 1200670276 Set cablu, 3 poli, bărbăt femelă, 7 m, drept, 90 de grade, dimensiune 22, TPE

Articol: CH2PKH Model: 1200670276Ref. cruce: 8830P7K05M070
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de temperaturăCablu Dia.Culoare jachetă cabluTipMaterial jachetă cabluLungime cabluTip cabluNumăr de poliPreț
WOODHEAD 1200670239 Set cablu, 3 poli, mamă, 20 m, 90 grade, dimensiune PNP 22/3, PVC | CH2KNR 8030P1A09M200 1200670239---------
RFQ
WOODHEAD 1200670238 Set cablu, 3 poli, mamă, 15 m, 90 grade, dimensiune PNP 22/3, PVC | CH2KNT 8030P1A09M150 1200670238---------
RFQ
WOODHEAD 1200670022 Set cablu, 3 poli, mamă, 10 m, 90 grade, dimensiune PNP 22/3, PVC | CH2KNV 8030P1A09M1008 1200670022---------
RFQ
WOODHEAD 1200670235 Set cablu cu un singur capăt, 3 poli, mamă la coadă, 22 AWG, PVC, cablu, 10m | CH2KNX 8030P1A09M100 1200670235-30 până la 90 de grade C0.18 "GalbenFemeiePVC32.81 ft.UL3-
RFQ
WOODHEAD 1200670234 Set cablu, 3 poli, mamă, 7m, 90 grade, dimensiune PNP 22/3, PVC | CH2KNZ 8030P1A09M070 1200670234---------
RFQ
WOODHEAD 1200670272 Set cablu, 3 poli, mamă, 6 m, 90 grade, dimensiune PNP 22/3, PVC | CH2KPB 8030P1A09M0608 1200670272---------
RFQ
WOODHEAD 1200670233 Set cablu cu un singur capăt, 3 poli, mamă la coadă, 22 AWG, PVC, cablu, 6m | CH2KPD 8030P1A09M060 1200670233-30 până la 90 de grade C0.18 "GalbenFemeiePVC19.68 ft.UL3-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200670276 Set cablu, 3 poli, bărbăt femelă, 7 m, drept, 90 de grade, dimensiune 22, TPE