WOODHEAD 1200790145 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 22 AWG, cablu TPE, 10 m

Articol: CH3DHT Model: 1200790145Ref. cruce: W04000K05M100
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.209 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluTPE
Lungime cablu32.81 ft.
Tip cabluPLTC-ER
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajApăsați pentru a bloca
Calea cheiiSingur
Număr de poli4
O Material inelarElastomer fluor
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 90 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCablu Dia.Material jachetă cabluLungime cabluTip cabluNumăr de poliOrientareInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1200790086 Set cablu, 5 poli, mamă, 10 m, dimensiune 18/4, PVC | CH2MXA 81402-M100 1200790086---------
RFQ
WOODHEAD 1200790025 Set cablu, 3 poli, tată, 1 m, 90 grade, dimensiune 22/3, PVC | CH3DAH W03007A09M010 1200790025---------
RFQ
WOODHEAD 1200790151 Set cablu, 3 poli, tată, 10 m, dimensiune 22/3, TPE | CH3DAJ W03006K05M100 1200790151---------
RFQ
WOODHEAD 1200790152 Set cablu, 3 poli, tată, 6m, dimensiune 22/3, TPE | CH3DAK W03006K05M060 1200790152---------
RFQ
WOODHEAD 1200790153 Set cablu, 3 poli, tată, 5 m, dimensiune 22/3, TPE | CH3DAL W03006K05M050 1200790153---------
RFQ
WOODHEAD 1200790154 Set cablu, 3 poli, tată, 4m, dimensiune 22/3, TPE | CH3DAM W03006K05M040 1200790154---------
RFQ
WOODHEAD 1200790155 Set cablu cu un singur capăt, 3 poli, tată la coadă, 22 AWG, cablu TPE, 2m | CH3DAN W03006K05M020 1200790155Masculin-TPE6.56 ft.PLTC-ER3Drept-25 până la 90 de grade C-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200790145 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 22 AWG, cablu TPE, 10 m