WOODHEAD 1300070113 Set cablu cu un singur capăt, 7 poli, tată la coadă, 16/7 AWG, PVC, cablu, 0.91 m

Articol: CH2RHF Model: 1300070113Crucea Ref: 207002A01F030
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.54 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu3 ft.
Tip cabluSTOOW
Material de contactAlamă
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli7
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipMasculin
Dimensiunea firului (AWG)16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Lungime cabluMaterial de contactTip cuplajNumăr de poliInterval de temperaturăTipPreț
WOODHEAD 1300070026 Set cablu cu un singur capăt, 6 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 3.66 m | CH2FAB 206000A01F120 13000700260.54 "12 ft.AlamăFiletat6-20 până la 105 de grade CFemeie-
RFQ
WOODHEAD 1300070024 Set cablu cu un singur capăt, 6 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 1.83 m | CH2FAF 206000A01F060 13000700240.54 "6 ft.AlamăFiletat6-20 până la 105 de grade CFemeie-
RFQ
WOODHEAD 1300070022 Set cablu cu un singur capăt, 6 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 0.91 m | CH2FAK 206000A01F030 13000700220.54 "3 ft.AlamăFiletat6-20 până la 105 de grade CFemeie-
RFQ
WOODHEAD 1300070057 Set cablu cu un singur capăt, 6 poli, tată la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 6.10 m | CH2NKQ 206002A01F200 13000700570.54 "20 ft.AlamăFiletat6-20 până la 105 de grade CMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300070056 Set cablu, 6 poli, tată, 15 picioare, 16 AWG, STOOW | CH2NKU 206002A01F150 1300070056--------
RFQ
WOODHEAD 1300070055 Set cablu, 6 poli, tată, 12 picioare, dimensiune 16/6, PVC, oțel inoxidabil | CH2NKX 206002A01F1201 1300070055--------
RFQ
WOODHEAD 1300070054 Set cablu cu un singur capăt, 6 poli, tată la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 3.66 m | CH2NLA 206002A01F120 13000700540.54 "12 ft.AlamăFiletat6-20 până la 105 de grade CMasculin-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300070113 Set cablu cu un singur capăt, 7 poli, tată la coadă, 16/7 AWG, PVC, cablu, 0.91 m