WOODHEAD 1300120113 Set cablu cu două capete, 12 poli, bărbat la mamă, 16 AWG, PVC, cablu, 1.83m

Articol: CH2YGP Model: 1300120113Crucea Ref: 332020A01F060
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.71 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu6 ft.
Tip cabluSTOOW
Material de contactAlamă
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli12
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Culoare jachetă cabluMaterial jachetă cabluLungime cabluMaterial de contactNumăr de poliInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1300120017 Set de cabluri, 10 poli, mascul femela, 12 picioare, dimensiune 16/10, PVC/oțel inoxidabil | CH2HGA 331020A01F1201 1300120017--------
RFQ
WOODHEAD 1300120025 Set de cablu, 10 poli, bărbați, femeie, 35 picioare, dimensiune 16/10, PVC | CH2TXV 331020A01F350 1300120025--------
RFQ
WOODHEAD 1300120024 Set de cabluri, 10 poli, mascul femela, 30 picioare, dimensiune 16/10, PVC/oțel inoxidabil | CH2TXY 331020A01F3001 1300120024--------
RFQ
WOODHEAD 1300120023 Set de cablu, 10 poli, mascul, 30 picioare, dimensiune 16Awg, STOOW | CH2TYB 331020A01F300 1300120023--------
RFQ
WOODHEAD 1300120022 Set de cablu, 10 poli, mascul, 25 picioare, dimensiune 16/10, PVC | CH2TYE 331020A01F250 1300120022--------
RFQ
WOODHEAD 1300120020 Set de cablu, 10 poli, mascul femela, 20 picioare, dimensiune 16/10, PVC/oțel inoxidabil | CH2TYH 331020A01F2001 1300120020--------
RFQ
WOODHEAD 1300120019 Set de cablu cu două capete, 10 poli, mascul la mamă, 16 AWG, PVC, cablu, 6.10 m | CH2TYL 331020A01F200 13001200190.66 "GalbenPVC20 ft.Alamă10-20 până la 105 de grade C-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300120113 Set cablu cu două capete, 12 poli, bărbat la mamă, 16 AWG, PVC, cablu, 1.83m