WOODHEAD 1300970180 Mâner pentru cablu, 1 inch NPT, tată drept, 28.58 până la 31.75 mm diametru cablu.

Element: CH2UQJ Model: 1300970180Crucea Ref: 36276
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere cu cordon

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
WOODHEAD 1300970003 Mâner pentru cablu, oțel inoxidabil, dimensiune .625 | CH2AWL 36263SS 1300970003-
RFQ
WOODHEAD 1300970220 Maner cablu, 1 inch NPT, 90 grade tată, 22.23 până la 25.40 mm diametru cablu. | CH2UPN 36359 1300970220-
RFQ
WOODHEAD 1300970219 Maner cablu, 1 inch NPT, 90 grade tată, 19.05 până la 22.23 mm diametru cablu. | CH2UPP 36357 1300970219-
RFQ
WOODHEAD 1300970218 Maner cablu, detensionare, 1 inch NPT, 90 grade tată, 15.88 până la 19.05 mm diametru cablu. | CH2UPQ 36355 1300970218-
RFQ
WOODHEAD 1300970217 Maner cablu, 3/4 inch NPT, 90 grade tată, 15.88 până la 19.05 mm diametru cablu. | CH2UPR 36353 1300970217-
RFQ
WOODHEAD 1300970216 Maner cablu, 3/4 inch NPT, 90 grade tată, 12.70 până la 15.88 mm diametru cablu. | CH2UPT 36351 1300970216-
RFQ
WOODHEAD 1300970215 Maner cablu, 3/4 inch NPT, 90 grade tată, 9.53 până la 12.70 mm diametru cablu. | CH2UPU 36349 1300970215-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300970180 Mâner pentru cablu, 1 inch NPT, tată drept, 28.58 până la 31.75 mm diametru cablu.