WOODHEAD 1300990188 Maner pentru cablu Watertite, mamă drept, dimensiunea corpului 1.0 inchi, 20.62 până la 23.80 mm

Articol: CH2FUY Model: 1300990188Cruce Ref: 5646M
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere suport cablu
Material corpNailon
Stilul corpuluiDrept
Cablu Dia..812-.937 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)7.25 "
Numărul de găuri1
Dimensiune de filet1 "NPT
TipFemeie

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • MAX-LOC

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCablu Dia.Culoare bucșăDimensiune de filetTipPreț
WOODHEAD 1300990081 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 9.53 până la 11.10 mm, plasă non-metalică | CH2FHX 5528NM 1300990081Drept.375-.437 "Verde1/2 "NPTMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300990080 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 9.53 până la 11.10 mm, plasă din oțel inoxidabil | CH2FHZ 5528M 1300990080Drept.375-.437 "Verde1/2 "NPTMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300990079 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată de 90 grade, 7.93 până la 9.53 mm, plasă ne-metalic | CH2FJA 5527NM 130099007990 Grade.312-.375 "Gri1/2 "NPTMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300990078 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată de 90 grade, 7.93 până la 9.53 mm, plasă din oțel inoxidabil | CH2FJB 5527M 130099007890 Grade.312-.375 "Gri1/2 "NPTMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300990077 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 7.93 până la 9.53 mm, plasă non-metalică | CH2FJD 5526NM 1300990077Drept.312-.375 "Gri1/2 "NPTMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300990076 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 7.93 până la 9.53 mm, plasă din oțel inoxidabil | CH2FJF 5526M 1300990076Drept.312-.375 "Gri1/2 "NPTMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300990075 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată de 90 grade, 6.35 până la 9.53 mm, plasă ne-metalic | CH2FJH 5525NM 130099007590 Grade.25-.375 "-1/2 "NPTMasculin-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300990188 Maner pentru cablu Watertite, mamă drept, dimensiunea corpului 1.0 inchi, 20.62 până la 23.80 mm