WOODHEAD 1301380054 Cutie de prize multiple, 1 fază, duplex, capac rabatabil, corp de prindere cu cablu de 1 inch, negru

Articol: CH2WRC Model: 1301380054Ref. cruce: 3400L-20
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de desfacere
Cord Dia. (În.).5-.875 "
Dimensiune prindere cablu1"
Material carcasăCauciuc
Numărul de recipiente8

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Super-Safeway

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăNumărul de recipientePreț
WOODHEAD 1301380046 Placă de acoperire cu prize multiple, GFCI duplex cu capace rabatabile | CH2DMU 3267W 1301380046Nailon--
RFQ
WOODHEAD 1301380043 Placă de acoperire cu prize multiple, diametru găuri de 43.69 mm, blocare 30 A cu capace rabatabile | CH2DMW 3264W 1301380043Nailon--
RFQ
WOODHEAD 1301380073 Cutie cu prize multiple, rigidă, vinil, capac din nailon | CH2HGP 440F 1301380073Vinil / nailon1-
RFQ
WOODHEAD 1301380034 Prize multiple, cutie 2 Sid, 107.95 mm, mâner pentru cablu de 3/4 inch | CH2UNC 3066 1301380034---
RFQ
WOODHEAD 1301380048 Cutie cu prize multiple, capac transparent din silicon, 20 A, 125 V | CH2UUH 3363 1301380048---
RFQ
WOODHEAD 1301380096 Cutie de prize multiple, 3 faze, întreruptoare cu comutare, mâner de cablu de 1 inch, negru | CH2WPU 3413L-20 1301380096Cauciuc6-
RFQ
WOODHEAD 1301380061 Cutie de prize multiple, 3 faze, întreruptoare cu comutare, mâner de cablu de 1 inch, negru | CH2WPY 3413-20 1301380061Cauciuc6-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1301380054 Cutie de prize multiple, 1 fază, duplex, capac rabatabil, corp de prindere cu cablu de 1 inch, negru