Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 62-24MM Priză hexagonală metrică cu impact, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 24 mm | AF8NEU 29AN29

WRIGHT TOOL Priză hexagonală metrică cu impact de 62-24 mm, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 24 mm

În stoc
Element: AF8NEU Model: 62-24MMCrucea Ref: 29AN29
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
€181.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de biți
Lungimea bitului1.375 "
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Lungime totală3.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea24mm
Adâncimea soclului1.5 "
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WRIGHT TOOL 62-14MM Priză hexagonală metrică cu impact, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 14 mm | AF8NEP 29AN22 62-14MM3.25 "metric14mm1.187 "€99.61
WRIGHT TOOL 62-17MM Priză hexagonală metrică cu impact, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 17 mm | AF8NEQ 29AN23 62-17MM3.25 "metric17mm1.156 "€140.97
WRIGHT TOOL 62-19MM Priză hexagonală metrică cu impact, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 19 mm | AF8NER 29AN25 62-19MM3.25 "SAE19mm1.25 "€140.61
WRIGHT TOOL 62-22MM Priză hexagonală metrică cu impact, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 22 mm | AF8NET 29AN27 62-22MM3.75 "metric22mm1.375 "€140.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL Priză hexagonală metrică cu impact de 62-24 mm, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 24 mm
€181.31 /unitate