Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 6224 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 3-11/12 inci | AH2HQK 29AN19

WRIGHT TOOL 6224 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-11/12 inch

În stoc
Articol: AH2HQK Model: 6224Crucea Ref: 29AN19

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€128.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de biți
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșire6 pct.
Lungime totală3 11 / 12 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea soclului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WRIGHT TOOL 6218 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-9/32 inch | AF8NEK 29AN17 62183 9 / 32 "9 / 16 "1.187 "€102.86
WRIGHT TOOL 6220 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/4 inch | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "€106.25
WRIGHT TOOL 6228 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/2 inch | AF8NEM 29AN20 62283.5 "7 / 8 "1.375 "€148.41
WRIGHT TOOL 6232 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-5/8 inch | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€154.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 6224 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-11/12 inch
€128.49 /unitate