Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 6228 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/2 inch | AF8NEM 29AN20

WRIGHT TOOL 6228 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AF8NEM Model: 6228Crucea Ref: 29AN20
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
€132.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de biți
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea soclului1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WRIGHT TOOL 6218 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-9/32 inch | AF8NEK 29AN17 62183 9 / 32 "9 / 16 "1.187 "€88.22
WRIGHT TOOL 6220 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/4 inch | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "€91.27
WRIGHT TOOL 6232 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-5/8 inch | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€132.29
WRIGHT TOOL 6224 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 3-11/12 inci | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "€112.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 6228 Priză hexagonală de impact, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/2 inch
€132.08 /unitate