Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 67H68 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 2-1/8 inci | AF8MYN 29AL68

WRIGHT TOOL 67H68 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 2-1/8 inci

În stoc
Articol: AF8MYN Model: 67H68Crucea Ref: 29AL68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€115.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală2.875 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2.125 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 67H18 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 9/16 inchi | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "€42.93
WRIGHT TOOL 67H20 Priză de impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 5/8 inchi | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "€44.38
WRIGHT TOOL 67H22 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 11/16 inchi | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "€44.17
WRIGHT TOOL 67H24 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 3/4 inci | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "€44.83
WRIGHT TOOL 67H26 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 13/16 inchi | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "€44.83
WRIGHT TOOL 67H28 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 7/8 inchi | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "€45.80
WRIGHT TOOL 67H30 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 15/16 inchi | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "€46.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 67H68 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 2-1/8 inci
€115.36 /unitate